曜日別特売

エアーポンプ

エアーポンプ - マリンテックエアーポンプ - マリンテック

場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。

電圧(V)DC12吹出口1カ所内容量1台
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
※ポンプに過剰な圧力がかかると故障の原因となる恐れがあります。
※動作時は必ずエアー分岐コックを接続し、コックの逃がし口を設置してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
電流(A)
電力(W)
風量(L/min)
口径(Φmm)
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509067MAC12-68MMAC12-68M2.9356810-220×110×1401.5
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70509076MAC12-80MMAC12-80M5608010-250×120×1602.35
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70509058MAC12-38MMAC12-38M1.518388530177×98×127-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする