曜日別特売

LEDドームライト

LEDドームライト - マリンテック
(1件のレビュー)

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造 (16mm厚)。
DC12~24V兼用。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
(ドームライトとダウンライトの違い)
ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、
ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要

電源(V)DC12~24色温度(K)3000内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
消費電力(W)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509119MID140-1224A 電球色MID140-1224A1205140×16500
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
70509128MID140-1224AS 電球色 スイッチ付MID140-1224AS1205140×16500
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70509137MID180-1224A 電球色MID180-1224A2008.5180×16850
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70509119MID140-1224A 電球色62569249MID140-1224AMID140-1224A 電球色 LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック 62569249LEDドームライト 電球色 5W DC12/24Vマリンテック1式
8,198
税込9,018
品番が変更になりました
70509128MID140-1224AS 電球色 スイッチ付62569276MID140-1224ASMID140-1224AS 電球色 スイッチ付 LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテック 62569276LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24Vマリンテック1式
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
70509137MID180-1224A 電球色62569258MID180-1224AMID180-1224A 電球色 LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569258LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック1式
10,980
税込12,078
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70509119
2024-01-10
用途: 船内灯として

商品説明欄に「プッシュスイッチ付き」の表記がありましたが、到着した商品には「プッシュスイッチ」はついていませんでした。別途ロッカースイッチを発注して取り付ける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする