マリンテック
ロッカースイッチ
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
極数
1
電圧(V)
200まで
電流容量(A)
スイッチ:6
内容量
1個
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
スイッチ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509164
RS-6A
RS-6A
ON-OFF
オープン
¥
379
¥
309
アウトレット
¥
340
(税込)
当日出荷
残り2点です
70509173
RS2-6A
RS2-6A
OFF-ON-OFF
オープン
¥
479
¥
389
アウトレット
¥
428
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください