Panasonic(パナソニック)
警戒操作キースイッチ屋側用
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質
プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm
2
)
色
メタリックグレー
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源(V)
DC12
取付寸法(mm)
83.5
電流(mA)
20
取付け方法
ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所
屋内、雨線内屋側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510905
EK202K
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください