Panasonic(パナソニック)
スマイバンセキガイセンケンチキ30M
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合
1コ用スイッチボックス
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+40
出力
検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
100
検知距離(m)
2~30
検知方式
投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)
受光面:20000以下
設置場所
屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510984
EK3130K
¥
49,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください