Panasonic(パナソニック)
非常用フットスイッチ
仕様
ON保持形
色
釦:レッド,保護カバー:ブラック
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142×90×83
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511009
EK52
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください