Panasonic(パナソニック)
ガード番
来客報知、防犯警戒のモード切替が押釦ワンタッチで可能。
夜は防犯警戒、昼は来客報知。
3つの釦で簡単操作。
わかりやすい音と光でお知らせ。
停電時も警戒、予備電源内蔵。
出力
【警報出力】無電圧接点1a出力(AC100V、1Aまで)、有電圧出力(DC12V、80mAまで):EA4643K 2台まで接続可能
【警 戒 セット出 力】無電圧接点1c出力(DC30V、100mAまで):警戒セット時に動作
【増設スピーカー】EC95352(1台まで) あるいは WQN970W(3台まで)
入力
【地区1入力】防犯回線(OFF検知方式)
【地区2入力】検知時、接点が「開」になる防犯用検知器を接続
【地区3入力】 報知専用回線(ON検知方式)、検知時、接点が「閉」になる検知器を接続
【非常用押釦】非常用押釦(EK50・EK51など)からの入力(a接点入力)
色
クールホワイト
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源(V)
AC100(50/60Hz)、検知器用電源容量:DC12(地区1・2・3合計)
消費電力(W)
18
電源
予備:DC12V 600mAh(ニッケルカドミウム蓄電池)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×135×50
停電補償時間
間(平均)約1時間警戒後5分警報
使用電線
0.9mm、1.2mm
電源容量(mA)
検知器用電源容量:300(地区1・2・3合計)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511036
EK1300
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください