赤外線式検知器(屋外用Wビーム100)

赤外線式検知器(屋外用Wビーム100) - Panasonic(パナソニック)赤外線式検知器(屋外用Wビーム100) - Panasonic(パナソニック)

赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。

ブラック使用温度範囲(℃)-20~+50出力検知:無電圧b接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)定格電圧(V)AC・DC12消費電流(mA)80(DC12V)、150(AC12V)検知距離(m)0.5~100検知方式投受光器間赤外線遮断使用周囲照度(Lx)受光面:50000以下設置場所屋外ビーム長さ(mm)120防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511079EK3153
72,000
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする