室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック

室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック - ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック - ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック - ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック - ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック - ガードロック

室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。

用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上内容量1セット
注意
※取付プレートがドア枠から突き出るため、ドアを閉める際にラッチ部が閉まる直前の5~6cm手前から取付プレートに当たります。ラッチ部を引き込んだ状態で閉めてください。(ドアを開けるときも同様です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511194No.260M
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック商品説明 No.260M もっとかんたんロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする