反射伸縮コーンバー10本セット

反射伸縮コーンバー10本セット - セーフラン安全用品反射伸縮コーンバー10本セット - セーフラン安全用品反射伸縮コーンバー10本セット - セーフラン安全用品反射伸縮コーンバー10本セット - セーフラン安全用品反射伸縮コーンバー10本セット - セーフラン安全用品

伸縮タイプのコーンバーです。
長さ約108~218mmの範囲で自由に調整できます。
両端コーンリング付きですぐにご使用いただけます。
反射タイプで夜間の視認性向上にも効果的。

用途進入禁止や境界用として、各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用としても材質ABS黄/黒質量(g)約400(1本あたり)管径(Φmm)40長さ(cm)130~210セット数10本リング径(Φmm)80(両端)内容量1セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511255J2445
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,700/税込¥4,070
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする