Dahua(ダーファ・テクノロジー)
防水中継ボックス
一体化したデザイン
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.54
色
白
外形寸法(mm)
134×133.5×56
保護等級
IP66
防塵防水性能
IP66
荷重(kg)
軸受:3
防水仕様
対応
ねじ山
パイプ:G3/4
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512689
PFA122
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100