Dahua(ダーファ・テクノロジー)
防水中継ボックス
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.15
色
白
外形寸法(mm)
Φ108×28.5
湿度(%RH)
0~90
荷重(kg)
軸受:1
防水仕様
対応
ねじサイズ
M20(G1/2”)
動作温度範囲(℃)
-40~+60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512707
DH-PFA139
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200