Dahua(ダーファ・テクノロジー)
防水中継ボックス
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
防水仕様
対応
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~+60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
荷重(kg)
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512734
PFA136
ホワイト
軸受:1
パイプ:M20(G1/2”)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70512743
PFA121
白
軸受:3
パイプ:G3/4”
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200