曜日別特売

CCTV分配型電源

CCTV分配型電源 - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。

仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V質量(kg)0.9消費電力(W)0.5以下スイッチ内部O N/OFF:あり出力9×12VDC(-3%~7%)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50湿度(%RH)90以下出力電流(A)最大:5使用電圧範囲(V)AC90~264設置場所壁面色(本体)保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V効率84各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)動作温度範囲(℃)-20~45内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512768DH-PFM341-9CH
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする