曜日別特売

HDMIエクステンダー

HDMIエクステンダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。
HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート
優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性
ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。

仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512838PFM700-E
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする