曜日別特売

2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI バレット型カメラ

2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI バレット型カメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

スターライトテクノロジー搭載

材質筐体:アルミニウム形状防水・暗視型質量(kg)0.76外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4消費電力(W)最大8.2(DC12V、IRオン)レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアルインターフェースオーディオ:1チャンネル入力、ビルトインマイクコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度1080P(1920×1080)動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:108.7°~28.7°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/95% RH以下ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)4最低被写体照度(Lux)0.004/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大80フレームレート30fps@1080P、30/60fps@720P撮影距離(mm)200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)1.02ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512926DH-HAC-HFW2241TN-Z-A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70512926DH-HAC-HFW2241TN-Z-A21125730DH-HAC-HFW2241TUN-Z-ADH-HAC-HFW2241TN-Z-A 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 211257302メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする