DH-HAC-HFW2241TN-Z-A 2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI バレット型カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70512926

2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI バレット型カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70512926 品番DH-HAC-HFW2241TN-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スターライトテクノロジー搭載

材質筐体:アルミニウム 形状防水・暗視型 質量(kg)0.76 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 消費電力(W)最大8.2(DC12V、IRオン) レンズ電動レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°〜360° チルト:0°〜90° 回転:0°〜360°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル インターフェースオーディオ:1チャンネル入力、ビルトインマイク コントロールフォーカス:オート/マニュアル 解像度1080P(1920×1080) 動作環境-30℃〜+60℃/95% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:108.7°〜28.7° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7〜13.5 S/N比65dB以上 保存環境-30℃〜+60℃/95% RH以下 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピード1/3秒〜1/1000000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)4 最低被写体照度(Lux)0.004/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大80 フレームレート30fps@1080P、30/60fps@720P 撮影距離(mm)200、7.87” 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)1.02 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70512926 DH-HAC-HFW2241TN-Z-A 21125730 DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする