アップグレードされたH.265エンコーディングテクノロジーにより、 Duhua Liteシリーズカメラは効率的なビデオエンコーディング能力を備え、帯幅域とストレージスペースを節約します。このカメラは最新のスターライト技術を採用しており、低照度の環境でより良いカラフルな画像を表示します。IP67の規格に準拠したSDカード収納、防水機能、防塵機能をサポートしています。
仕様【パン/チルト/回転範囲】水平: 0°ー360° 垂直: 0°ー90° 回転: 0°ー360°、【アイリスタイプ】一定、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ストリーミング能力】メインストリーム: サブストリーム、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビデオビットレート】H.264: 32 kbpsー6144 kbps H.265: 12 kbpsー6144 kbps、【デイ/ナイト】ICR スイッチ、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【モーション検知】無効/有効 (4エリア、 長方形)、【関心領域(RoI)】4エリアサポート、【Smart IR】サポート、【画像回転】0°/90°/180°/270° (2688 ×1520の解像度で90°/270°をサポートします)、【鏡】サポート、【プライバシーマスク】4エリア、【ユーザー/ホスト】20、【エッジストレージ】Dahua Cloud: FTP: Micro SD card (max. 256 GB): NFS適合スマートフォン:IOS:Android材質筐体:金属形状防水・暗視型質量(kg)0.86消費電力(W)基本:1.9、2.8(POE)、最大:(H.265、最大解像度、最大ストリームWDR、IRフル強度、IVS):8、9.6(POE)レンズ電動バリフォーカス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2688(H)×1520(V)寸法(Φ×mm)外形:224.1×90.1ズーム(光学/デジタル)5 回解像度2688 × 1520 (2688 × 1520): 2560 × 1440 (2560 × 1440): 2304 × 1296 (2304 × 1296): 1080p (1920 × 1080): 1.3M (1280 × 960): 720p (1280 × 720): D1 (704 × 576/704 × 480): VGA (640 ×480): CIF (352 × 288/352 × 240)動作環境-40℃~60℃ (電源投入時-30℃~60℃ ) 、95%未満視野角水平:104°~27°、垂直:55°~15°、対角線:124°~31°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~13.5互換性ONVIF (Profile S/Profile G): CGI: Milestone: Genetecホワイトバランスオート、自然、街灯、屋外、マニュアル、地域のカスタム撮影距離(m)0.8~0.8口径最大:F1.5保管温度(℃)-40~60シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒マウントΦ14ネットワークタイプRJ-45 (10/100 Base-T)プロトコルHTTP: TCP: ARP: RTSP: RTP: UDP: RTCP: SMTP: FTP: DHCP: DNS: DDNS: PPPoE: IPv4/v6: QoS: UPnP: NTP: RTMP: Multicast: HTTPS: SFTP: 802.1x: ICMP: IGMP各種認証CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07LED使用数(個)4映像圧縮方式H.265: H.264: H.264B: MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01Lux@F1.5照射距離(m)最大60フレームレートビデオ:50Hzメインストリーム(2560×1440@25fps)サブストリーム(704×576@25fps)メインストリーム(2688×1520@20fps)60Hzメインストリーム(2560×1440@30fps)サブストリーム(704×480@30fps)メインストリーム(2688×1520@20fps)走査方式プログレッシブ対応ブラウザIE Google Firefox供給電圧(V)12 DC/POEイメージセンサー1/3”CMOS総質量(kg)1.1対応コーデックスマート:H.264: サポート H.265: サポート容量(MB)ROM:128 、RAM:128対応ソフトウェアSmart PSS: DSS: DMSS内容量1台