5メガピクセル パノラマ ネットワーク フィッシュアイカメラ

5メガピクセル パノラマ ネットワーク フィッシュアイカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

1/2.7″5 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 25fps@5M(2592×1944)、 25/30fps@3MP(2048×1520)
WDR(120dB)、 3DNR、 AWB、 AGC、 BLC
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、CMS(DSS/PSS)&DMSS
マイク内蔵
1.4mm 固定レンズ
マイクロSDカード、 IP67、 PoE

仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転:0°~360°、【拡張インテリジェント機能】トリップワイヤー、侵入検知、ヒートマップ、【ビデオ圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【ストリーミング能力】3、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:24Kbps~10240Kbps H.265:14Kbps~9984Kbps、【デイ/ナイト】電子式、【逆光補正】BLC / HLC / WDR、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【モーション検知】オフ/オン(4ゾーン、長方形)、【関心領域】オフ/オン(4ゾーン)、【ミラー】オフ/オン、【プライバシーマスク】オフ/オン(4ゾーン、長方形)、【ストリーミング方式 Unicast/Multicast、【最大ユーザーアクセス数】10ユーザー/20ユーザー、【保存端末】 NAS インスタント記録用ローカルPC マイクロSDカード(128GB)、【Webビューア】 IE、Chrome、Firefox、Safari、【マネジメントソフトウェア】Smart PSS、DSS、Easy4ip適合スマートフォン:IOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.38消費電力(W)3.4未満レンズ固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×56インターフェースオーディオ:内蔵マイク解像度5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/ UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)動作環境-30℃~+60℃/95% 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比50dB以上保存環境-30℃~+60℃/95%以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、PSIA、CGIホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル撮影距離(m)レンズ:1.4、検知:28、観察:11、認識:6、識別:3フォーカスコントロール:固定口径F1.6デジタルズーム16倍シャッタースピードオート/マニュアル、1/3(4)秒~1/100000秒マウントボードインプロトコルHTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、 UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、 PPPOE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP各種認証CE(EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B最低被写体照度(Lux)0.02Lux/F1.6(カラー、1/3秒、30IRE)0.2Lux/F1.6(カラー、1/30秒、30IRE)0.05Lux/F1.6(白黒、1/3秒、30IRE)0.5Lux/F1.6(白黒、1/30秒、30IRE)フレームレートメインストリーム:5M(1fps~25fps)、サブストリーム:D1(1fps~25/30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式G.711a/G.711Mu/AAC/G.726供給電圧(V)DC12、PoE(802.3af)(Class 0)イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS総質量(kg)0.44イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513145DH-IPC-EB5531N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする