Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください)適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)12.2外形寸法(mm)2U、444×457.08×95消費電力(W)20未満(HDDを除く)表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16入力IPカメラ:64/128チャンネル機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応)解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームOS組み込みLinuxプロセッサーIntelデュアルコアプロセッサリレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEGアラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz)録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps内容量1台