ネットワークレコーダー(4ch)

ネットワークレコーダー(4ch) - R.O.D

最大4台のネットワークカメラ(Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など)を登録・録画可能な機器です。
操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能。
また、PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。
デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。

映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】
[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)
[表示モード]ライブ:1/2/3/4分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示
[検索モード]日時指定検索
[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4質量(kg)約1.8(HDD含まず)容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファンインターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力HDDSATA:最大2台LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1内容量1台
注意
※製品のみの販売となります。導入時の設定サポートサービスなどは御座いませんので、ご留意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513425Viostor-2204Pro+/2002TB×1枚
オープン
400,000
440,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70513434Viostor-2204Pro+/4004TB×1枚
オープン
600,000
660,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70513443Viostor-2204Pro+/8004TB×2枚
オープン
1,000,000
1,100,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする