ユニット
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質
ポリオレフィン
取付
粘着シール
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
表示内容
選択してください
とまれ
上り段差注意
下り段差注意
土足厳禁
左右確認
指差呼称
段差注意
立入禁止
足もと注意
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512068
835-212
257-1832
10
80
400
足もと注意
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
70512077
835-213
257-1827
10
80
400
上り段差注意
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512086
835-214
257-1838
10
80
400
下り段差注意
¥2,000
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
70512095
835-215
257-1833
10
80
400
立入禁止
¥2,000
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70512104
835-216
257-1839
10
80
400
土足厳禁
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
70512113
836-41
257-1835
20
225
300
とまれ
¥1,200
¥
929
¥1,022
(税込)
当日出荷
70512129
836-42
257-1830
20
225
300
段差注意
¥1,200
¥
929
¥1,022
(税込)
当日出荷
70512138
836-43
257-1837
20
225
300
指差呼称
¥1,200
¥
929
¥1,022
(税込)
当日出荷
70512147
836-44
257-1831
20
225
300
左右確認
¥1,200
¥
929
¥1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください