曜日別特売

蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット

蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス蓄光ドアノブステッカー大 120x120 3枚セット - グリーンクロス

反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。

用途ドアノブ付近や、戸棚など夜間でも分かりやすくするために。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×120厚さ(mm)0.6規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠NETIS番号QS-170008-VE内容量1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705161281150411001おす
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
705161371150411002ひく
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
705161461150411003
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
705161551150411004
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄光ステッカー(ドアノブ用、避難誘導標識用、矢印)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする