曜日別特売

蓄光避難誘導標識ステッカー

蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス蓄光避難誘導標識ステッカー - グリーンクロス

反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。

用途夜間時に非常口の場所や進行方向を示すために。厚さ(mm)0.6取付方式ステッカー規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠寸法(縦×横)(mm)300×300NETIS番号QS-170008-VE内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705162071150411021非常口直進
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
705162161150411022非常口右矢印
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
705162251150411023非常口左矢印
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
705162341150411024矢印
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄光ステッカー(ドアノブ用、避難誘導標識用、矢印)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする