ヒロ・コーポレーション
ミル付きステンレスジューサー
シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。
簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。
コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
用途
ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。
材質
ステンレス、ABS、AS
質量(kg)
1.5
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ジューサー時:120×290、ミル時:120×245
連続使用時間
1分間以内
電源コード(cm)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70517458
HA-615T
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません