トレード
のぼり旗 パチンコ
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70524564
094714
3円パチンコ
No.GNB-1777
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70524573
094715
4円パチンコ
No.GNB-1778
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。