トレード
デッサン額 HVL 宗達 屋内用
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
使用場所
屋内用
材質(フレーム)
アルミ
色
宗達
付属品
吊り具・吊り紐
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
45
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70578193
088668
150角
W150×H150
134×134
224×224
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578209
088669
200角
W200×H200
184×184
274×274
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578218
088670
250角
W250×H250
234×234
324×324
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578227
088671
300角
W300×H300
284×284
374×374
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578236
088672
350角
W350×H350
334×334
424×424
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578245
088673
400角
W400×H400
384×384
474×474
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578254
088674
450角
W450×H450
434×434
524×524
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578263
088675
500角
W500×H500
484×484
574×574
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578279
088676
600角
W600×H600
584×584
674×674
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578288
088677
700角
W700×H700
684×684
774×774
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578297
088678
800角
W800×H800
784×784
874×874
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578306
088679
900角
W900×H900
884×884
974×974
7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578315
088680
A0
W841×H1189
825×1173
915×1263
7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578324
088681
A1
W594×H841
578×825
668×915
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578333
088682
A2
W420×H594
404×578
494×668
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578349
088683
A3
W297×H420
281×404
371×494
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578358
088684
A4
W210×H297
194×281
284×371
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578367
088685
A5
W148×H210
132×194
222×284
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578376
088686
B1
W728×H1030
712×1014
802×1104
7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578385
088687
B2
W515×H728
499×712
589×802
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578394
088688
B3
W364×H515
348×499
438×589
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578403
088689
B4
W257×H364
241×348
331×438
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578419
088690
B5
W182×H257
166×241
256×331
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。