トレード
デッサン額 HVL 宗達 屋内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A3
A3
A3
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70578349
品番
088683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
質量(kg)
2
サイズ
A3
外寸(幅W×高さH)(mm)
371×494
適合寸法(mm)
W297×H420
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
281×404
付属品
吊り具・吊り紐
色
宗達
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
45
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません