ポスターパネル スリムオープン シルバー 屋内用

ポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 - トレードポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 - トレードポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 - トレード

「前開き式は便利だけど、もっと細身のデザインが欲しい」という要望から生まれた製品です。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)7取付け方法前面 4辺開閉式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐シルバー使用場所屋内用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70581298088978598×845W594×H841582×8296A1
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581307088979424×598W420×H594408×5824A2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581316088980301×424W297×H420285×4082A3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581325088981214×301W210×H297198×2851A4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581334088982732×1034W728×H1030716×10181B1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581343088983519×732W515×H728503×7165B2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581359088984368×519W364×H515352×5033B3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581368088985261×368W257×H364245×3522B4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする