トレード
ポスターパネル スリムオープン シルバー 屋内用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
70581368
品番
088985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
「前開き式は便利だけど、もっと細身のデザインが欲しい」という要望から生まれた製品です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
261×368
適合寸法(mm)
W257×H364
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
245×352
フレーム幅(mm)
7
取付け方法
前面 4辺開閉式
材質(フレーム)
アルミ
付属品
吊り具・吊り紐
質量(kg)
2
色
シルバー
サイズ
B4
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません