オープン工業
マスクスタンド
温かみのある木がインテリアとの相性もよく、心地よい空間を演出します。
用途
飲食時や、美容院など一時的にマスクを外す時に
材質
土台/球:ブナ無垢、支柱:ステンレス
質量(g)
69
直径(Φcm)
土台:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70516566
MG-30
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください