曜日別特売

USBヘッドセット

USBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technicaUSBヘッドセット - audio-technica

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ

付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約50(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70586155ATH-101USB
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする