LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用)

LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用) - Panasonic(パナソニック)
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)2.3直径(Φmm)260高さ(mm)90タイプ天井直付型(壁直付兼用型)電圧(V)AC100消費電力(W)9.1全光束(Lm)630保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)69.2入力電流(A)0.094(100V時)色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内容量1台
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68758518NWCF11100CLE1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
118,00066,980
53,980
アウトレット
59,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70592279NWCF11100CLE1-
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70592279NWCF11100CLE136210110NWCF16100LE1NWCF11100CLE1 階段灯防雨型CL低光束白ベーシック Panasonic(パナソニック) 36210110階段灯防雨型CL低光束白ベーシックPanasonic(パナソニック)1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする