仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)2.5直径(Φmm)260高さ(mm)260タイプ壁直付型(天井直付兼用型)奥行(mm)126電圧(V)AC100消費電力(W)9.1全光束(Lm)625保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)68.6入力電流(A)0.094(100V時)色(本体)オフブラックLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内容量1台