曜日別特売

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端) - 三菱電機

終端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能

セット内容(器具)EL-LH-B42211+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1224幅(mm)250質量(kg)3.5高さ(mm)69消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9680(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70592595MY-B41053/21/N 2AHTN
57,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする