三菱電機
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅
オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容
(器具)EL-LH-B42205+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別
埋込形
長さ(mm)
1260
幅(mm)
250
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
128.7
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
172.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9500(200V時)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592683
MY-B410538/N 2AHTN
¥
61,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください