NEC
液晶プロジェクター
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)
3.3
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
ランプ
コントラスト比
16000:1
解像度
1920×1080
入力端子
【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)
画面サイズ
49型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
4200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.76~13.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70594677
NP-ME423WJL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください