河淳
ココナラック
簡単にボックスの取り付け位置が変更できる透明なボックスを使用した関連販売什器です。
ボックスは支柱のスタックパーツに引っ掛けるだけで、簡単に取り付け位置の変更ができます。(25mmピッチ)
付属品
ボックス8コ
種別
4段高90白
材質
ボックス・スタックパーツ:PC、支柱:スチール(クロームメッキ)、ベース:スチール(塗装)
色
ボックス・スタックパーツ:透明
キャスター
Φ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付
高さH(mm)
987
均等耐荷重(kg)
4/各ボックス
奥行D(mm)
297
幅W(mm)
397
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596025
GBA139HT
¥
64,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
北海道地方
1
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
1
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
1
お送りできません