河淳
マルチハンガーポップ
材質
バインダー:ABS、支柱:スチール(亜鉛メッキ)
色
バインダー:透明
幅W(mm)
90
適合厚さ(mm)
5以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596068
FB705
B60
50
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596077
FB706
B62
75
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。