曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライ

USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。

仕様USBPD:絶縁キャップ/なし質量(g)約100ケーブル長(m)対応:約1.5コネクタ形状USBType-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596183ACA-PD82W
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする