曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ

RJ-45用中継アダプタ - サンワサプライ

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらでにも使用可能です。PoE給電ネットワーク PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。

仕様対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合寸法(mm)W15×D30×H16シルバー質量(g)8コネクタSTP(RJ-45シールドタイプ)メス・メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596244ADT-EX-7STP
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする