収納保管庫

収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ

タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。

仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596366CAI-CAB109
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする