書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲420×240mm
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数800万画素
フレームレート最大30fps
内容量1個
商品説明動画
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07