サンワサプライ
回転台
(1件のレビュー)
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様
総耐荷重:30kg
セット内容
本体、滑り止めシート
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
直径230×H15
色
ホワイト
質量(g)
400
梱包内容
1個口/240×240×20mm・490g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596549
CR-15KN
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください