曜日別特売

スペーサーフレーム

スペーサーフレーム - サンワサプライ

ディスプレイ下方にあるVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。※下部にVESA穴があると壁掛け金具やスタンドの取付位置が制約されるため、中央部にVESA穴の位置を変換させ、どの金具にも取り付けができるようにする商品です。VESA W100、200、300、400、600、800 H200に対応しています。

仕様出荷形態:組立出荷セット内容ディスプレイ取り付けネジ(M4×35、M4×40、M6×35、M6×40・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)W555×D19×H19ブラック質量(g)800梱包内容1個口/560×105×35mm・900g内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596576CR-PLS2
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする