曜日別特売

アイロンプリント紙

アイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライ

小物入れや靴下、ハンカチなどの布にアイロンで転写できるアイロンプリントタイプのお名前シール。あらかじめシールの形にカットしてあり、印刷後はがすだけ。手間がなく、らくちんです。またコットン布タイプと比べて、生地馴染みがよく、やわらかい仕上がりです。黒や赤など濃色カラー布用です。※アイロンをかけても転写部分は白いままで下地が透けません。転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インク対応。但し、印刷時に用紙設定が必要です。※注意・インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写お名前シールが作れる便利な用紙ですが、インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、洗濯方法に気をつけていただく必要があるなど、取り扱いに注意が必要です。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。・一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してから、ご使用ください。・ポリエステル100%など対応していない布には転写できません。対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。

仕様シールサイズ:45×12mm寸法(mm)100×148ラベルサイズ(mm)45×12面付18面付入数アイロンプリントシール×2シート(36シール)シリコン紙×1シートシートサイズはがき適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角インクジェット対応内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597267LB-NM18APC
1,180
959
1,055(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする