曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2電波周波数2.402GHz~2.480GHz分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。コネクタ形状USBAコネクタセット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6無線通信方式Bluetooth接続方式無線ボタン数左ボタン、右ボタン電源電池式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597906MA-WBTBL193BKブラック
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70597915MA-WBTBL193BKRブラック×レッド
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする