マイクロホン

マイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライ

クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。

仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38gセット内容マイク本体×1、アタッチメント×1寸法(mm)外寸/W23×D20×H47形式コンデンサー型周波数特性40~16,000Hzインピーダンス1.5KΩ入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598064MM-MCF03BK
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする