曜日別特売

フットレスト

フットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライフットレスト - サンワサプライ

足を快適にサポートする大きめのフットレストです。フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。足置台の角度を調整できます

材質ABS樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598195MR-FR3NW475×D305×H144(水平時の高さ:約115・140)ブラック1個口/533×324×103mm・1.9kg
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70598186MR-FR1NW500×D357×H97(水平時の高さ:約97)本体/ライトグレー1個口/550×385×110mm・3.1kg
8,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70598186MR-FR1N70598195MR-FR3NMR-FR1N フットレスト サンワサプライ 70598195フットレストサンワサプライ1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする