曜日別特売

プリンタステーション

プリンタステーション - サンワサプライ

引き出しが付いたプリンタステーション。インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。デジカメスタンド付きなので、プリンタに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。

仕様出荷形態:組立出荷付属品底面クッションシール材質ABS樹脂寸法(mm)W490×D350×H76(デジカメスタンド取り付け時/W566)、デジカメスタンドサイズ/W76×D128引き出し大(内寸)/W345×D335×H53引き出し小・下(内寸)/W115×D335×H23引き出し小・上(内寸)/W115×D335×H23(仕切り付き※取り外しはできません)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76(デジカメスタンド取り付け時/W566)梱包内容1個口/495×358×80mm・2.62kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598229MR-PS2N2ブラック100
7,800
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする